Schlauchbogen 90° EPDM Ø60x70mm

  • ERIKS:14886762
Image 1
Schlauchbogen ohne Einlagen, glatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.40

-

10+

CHF 80.50

9.96%

15+

CHF 78.90

11.74%

23+

CHF 77.20

13.65%

35+

CHF 75.80

15.21%

53+

CHF 74.30

16.89%

80+

CHF 72.80

18.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
5 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C