Schlauchbogen 90° EPDM Ø45x57mm

  • ERIKS:14886761
Image 1
Schlauchbogen ohne Einlagen, glatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.60

-

10+

CHF 42.00

9.87%

15+

CHF 41.20

11.59%

23+

CHF 40.40

13.30%

35+

CHF 39.50

15.24%

53+

CHF 38.80

16.74%

80+

CHF 38.00

18.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
6 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C