Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schlauchbogen 90° EPDM Ø38x47m...
Schlauchbogen 90° EPDM Ø38x47mm
ERIKS:
14886760
Schlauchbogen ohne Einlagen, glatt.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden