Schlauchbogen 90° EPDM Ø32x41mm

  • ERIKS:14886759
Image 1
Schlauchbogen ohne Einlagen, glatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.73inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.90

-

10+

CHF 31.40

10.03%

15+

CHF 30.90

11.46%

23+

CHF 30.30

13.18%

35+

CHF 29.70

14.90%

53+

CHF 29.10

16.62%

80+

CHF 28.50

18.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C