Schlauch Versilon C-210-A 19.1 x 25.4/30

  • ERIKS:12629451
  • Hersteller:AEM02053
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.2 mm