Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 80mm

  • ERIKS:13094286
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
1 mm
Max. Betriebsdruck
0.8 bar
Min. Berstdruck
2.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
56 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.87 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C