Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 60mm

  • ERIKS:13094282
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.05.2029
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
1 mm
Max. Betriebsdruck
1.2 bar
Min. Berstdruck
3.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
42 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.67 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C