Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 50mm

  • ERIKS:13094280
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
1 mm
Max. Betriebsdruck
1.3 bar
Min. Berstdruck
3.9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
29 %
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.56 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C