Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 40mm

  • ERIKS:13094278
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.05.2029
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
0.65 mm
Max. Betriebsdruck
1.5 bar
Min. Berstdruck
4.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
30 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.3 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C