Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 110mm

  • ERIKS:13094289
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.05.2029
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
1 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Min. Berstdruck
1.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15 %
Min. Biegeradius
74 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.54 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C