Schlauch Vacutape SL UL 94 V0, Rolle=10m, Innendurchmesser 100mm

  • ERIKS:13094288
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Vacutape SL UL 94 V0
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
1 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Min. Berstdruck
1.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C