Schlauch Tygon S3 E-3603, 9.5x14.3mm/15m

  • ERIKS:12629354
  • Hersteller:ACF00028-C
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.00

-

15+

CHF 21.10

29.67%

30+

CHF 17.90

40.33%

60+

CHF 15.80

47.33%

120+

CHF 15.40

48.67%

240+

CHF 15.00

50.00%

480+

CHF 14.50

51.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
2.4 mm
Min. Biegeradius
34.9 mm