CHF 28.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
37.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.50 | - |
15+ | CHF 20.00 | 29.82% |
30+ | CHF 17.10 | 40.00% |
60+ | CHF 15.10 | 47.02% |
120+ | CHF 14.60 | 48.77% |
240+ | CHF 14.20 | 50.18% |
480+ | CHF 13.80 | 51.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 7.9 mm |
Wandstärke | 2.4 mm |
Min. Biegeradius | 25.4 mm |