Schlauch Tygon S3 E-3603, 6.4x11.1mm/15m

  • ERIKS:12629347
  • Hersteller:ACF00018-C
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

255 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.50

-

15+

CHF 18.50

30.19%

30+

CHF 15.80

40.38%

60+

CHF 14.10

46.79%

120+

CHF 13.70

48.30%

240+

CHF 13.30

49.81%

480+

CHF 12.90

51.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
2.35 mm
Min. Biegeradius
19 mm