Schlauch Tygon S3 E-3603, 4.8x7.9mm/15m

  • ERIKS:12340222
  • Hersteller:ACF00012-C
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

238 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.70

-

15+

CHF 10.50

28.57%

30+

CHF 8.75

40.48%

60+

CHF 7.80

46.94%

120+

CHF 7.60

48.30%

240+

CHF 7.35

50.00%

480+

CHF 7.05

52.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
1.55 mm
Min. Biegeradius
15.9 mm