Schlauch Tygon S3 E-3603, 4.0x7.1mm/15m

  • ERIKS:12629342
  • Hersteller:ACF00010-C
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.60

-

15+

CHF 8.75

30.56%

30+

CHF 7.40

41.27%

60+

CHF 6.60

47.62%

120+

CHF 6.45

48.81%

240+

CHF 6.30

50.00%

480+

CHF 6.15

51.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1.55 mm
Min. Biegeradius
12.7 mm