CHF 10.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
1343 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.50 | - |
15+ | CHF 7.25 | 30.95% |
30+ | CHF 6.25 | 40.48% |
60+ | CHF 5.40 | 48.57% |
120+ | CHF 5.25 | 50.00% |
240+ | CHF 5.10 | 51.43% |
480+ | CHF 4.92 | 53.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Min. Biegeradius | 9.5 mm |