CHF 77.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 83.35inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.10 | - |
15+ | CHF 54.20 | 29.70% |
30+ | CHF 46.10 | 40.21% |
60+ | CHF 40.70 | 47.21% |
120+ | CHF 39.40 | 48.90% |
240+ | CHF 38.30 | 50.32% |
480+ | CHF 37.10 | 51.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Min. Biegeradius | 120.6 mm |