CHF 70.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 76.43inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.70 | - |
15+ | CHF 49.40 | 30.13% |
30+ | CHF 42.10 | 40.45% |
60+ | CHF 37.10 | 47.52% |
120+ | CHF 35.90 | 49.22% |
240+ | CHF 34.80 | 50.78% |
480+ | CHF 33.70 | 52.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Min. Biegeradius | 104.8 mm |