Schlauch Tygon S3 E-3603, 19.0x25.4mm/15m

  • ERIKS:12629367
  • Hersteller:ACF00053
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 69.62inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.40

-

15+

CHF 45.30

29.66%

30+

CHF 38.40

40.37%

60+

CHF 33.70

47.67%

120+

CHF 32.80

49.07%

240+

CHF 31.80

50.62%

480+

CHF 30.90

52.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.2 mm
Min. Biegeradius
82.6 mm