CHF 56.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.10 | - |
15+ | CHF 39.40 | 29.77% |
30+ | CHF 33.40 | 40.46% |
60+ | CHF 29.60 | 47.24% |
120+ | CHF 28.80 | 48.66% |
240+ | CHF 27.90 | 50.27% |
480+ | CHF 27.00 | 51.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 15.9 mm |
Wandstärke | 3.15 mm |
Min. Biegeradius | 60.3 mm |