Schlauch Tygon S3 E-3603, 15.9x20.6mm/15m

  • ERIKS:12629363
  • Hersteller:ACF00045
Image 1
Sehr gut geeignet für Peristaltic-Pumpen.

Produkteigenschaften
  • Absolut glatt
  • Grosse chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Alterungsfestigkeit
  • Brüchigkeitstemperatur -50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 48.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.30

-

15+

CHF 31.80

29.80%

30+

CHF 27.00

40.40%

60+

CHF 23.70

47.68%

120+

CHF 23.10

49.01%

240+

CHF 22.30

50.77%

480+

CHF 21.60

52.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TYGON S3 E3603
Innendurchmesser
15.9 mm
Wandstärke
2.35 mm
Min. Biegeradius
76.2 mm