CHF 51.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.90 | - |
15+ | CHF 36.20 | 30.25% |
30+ | CHF 30.90 | 40.46% |
60+ | CHF 27.30 | 47.40% |
120+ | CHF 26.50 | 48.94% |
240+ | CHF 25.80 | 50.29% |
480+ | CHF 25.00 | 51.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TYGON S3 E3603 |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Wandstärke | 3.15 mm |
Min. Biegeradius | 38.1 mm |