Schlauch Tricoflex, Rolle=50m, Innendurchmesser 19mm

  • ERIKS:14889107
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.40

-

50+

CHF 10.70

34.76%

100+

CHF 10.10

38.41%

200+

CHF 9.35

42.99%

400+

CHF 9.10

44.51%

800+

CHF 8.85

46.04%

1600+

CHF 8.60

47.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.25 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C