Schlauch Tricoflex, Rolle=50m, Innendurchmesser 15mm

  • ERIKS:14889105
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

937 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

50+

CHF 7.15

38.36%

100+

CHF 6.80

41.38%

200+

CHF 6.45

44.40%

400+

CHF 6.25

46.12%

800+

CHF 6.10

47.41%

1600+

CHF 5.95

48.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
2.75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C