Schlauch Tricoflex, Rolle=50m, Innendurchmesser 12.5mm

  • ERIKS:14889103
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

1695.5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

50+

CHF 6.95

37.95%

100+

CHF 6.20

44.64%

200+

CHF 5.80

48.21%

400+

CHF 5.60

50.00%

800+

CHF 5.40

51.79%

1600+

CHF 5.20

53.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
12.5 mm
Wandstärke
2.75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C