Schlauch Tricoflex, Rolle=25m, Innendurchmesser 25mm

  • ERIKS:14889108
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

25+

CHF 18.30

-

50+

CHF 17.50

4.37%

100+

CHF 15.70

14.21%

200+

CHF 14.70

19.67%

400+

CHF 14.30

21.86%

800+

CHF 13.90

24.04%

1600+

CHF 13.50

26.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3.75 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C