Schlauch Tricoflex, Rolle=25m, Innendurchmesser 19mm

  • ERIKS:14889106
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

200 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

25+

CHF 13.40

-

50+

CHF 12.90

3.73%

100+

CHF 12.00

10.45%

200+

CHF 11.30

15.67%

400+

CHF 10.90

18.66%

800+

CHF 10.50

21.64%

1600+

CHF 10.20

23.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.25 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C