Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TRICOFLEX |
Innendurchmesser | 15 mm |
Wandstärke | 2.75 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 135 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 60 °C |