Schlauch Tricoflex FG, Rolle=25m, Innendurchmesser 15x2.75mm

  • ERIKS:13107988
Image 1
Beschreibung
Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich
• -15°C bis +60°C
• Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele
• PVC-weich
• Glatt , nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen
• Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt
• PVC-weich, gelb

Markierung
• TRICOFLEX nb A4

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.05.2029
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRICOFLEX
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
2.75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
25 bar
Min. Biegeradius
135 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 60 °C