Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 90mm

  • ERIKS:11192081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.70

-

25+

CHF 69.20

9.78%

50+

CHF 62.10

19.04%

100+

CHF 56.00

26.99%

200+

CHF 50.40

34.29%

400+

CHF 45.40

40.81%

800+

CHF 40.90

46.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
101 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Min. Berstdruck
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
405 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
1.76 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja