Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 80mm

  • ERIKS:11192080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.48inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.30

-

25+

CHF 68.70

9.96%

50+

CHF 61.80

19.00%

100+

CHF 55.70

27.00%

200+

CHF 50.10

34.34%

400+

CHF 45.20

40.76%

800+

CHF 40.70

46.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
370 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
1.49 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja