Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 76mm

  • ERIKS:11192079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.90

-

25+

CHF 60.30

9.87%

50+

CHF 54.30

18.83%

100+

CHF 48.90

26.91%

200+

CHF 44.00

34.23%

400+

CHF 39.60

40.81%

800+

CHF 35.70

46.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
85 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
340 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
1.35 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja