CHF 53.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.05.2029| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.60 | - |
25+ | CHF 48.30 | 9.89% |
50+ | CHF 43.50 | 18.84% |
100+ | CHF 39.00 | 27.24% |
200+ | CHF 35.30 | 34.14% |
400+ | CHF 31.70 | 40.86% |
800+ | CHF 28.60 | 46.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TRANSPAR-AS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 79 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 76 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 1.2 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Ja |