CHF 51.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.80 | - |
25+ | CHF 46.60 | 10.04% |
50+ | CHF 42.00 | 18.92% |
100+ | CHF 37.70 | 27.22% |
200+ | CHF 34.10 | 34.17% |
400+ | CHF 30.60 | 40.93% |
800+ | CHF 27.50 | 46.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TRANSPAR-AS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 76 % |
Min. Biegeradius | 280 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 0.96 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Ja |