Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 60mm

  • ERIKS:11192076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.70inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.90

-

25+

CHF 42.20

10.02%

50+

CHF 38.00

18.98%

100+

CHF 34.30

26.87%

200+

CHF 30.80

34.33%

400+

CHF 27.70

40.94%

800+

CHF 25.00

46.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
69 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
270 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.93 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja