Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 51mm

  • ERIKS:11192074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.50

-

25+

CHF 34.70

9.87%

50+

CHF 31.30

18.70%

100+

CHF 28.10

27.01%

200+

CHF 25.30

34.29%

400+

CHF 22.80

40.78%

800+

CHF 20.60

46.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.77 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja