Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 45mm

  • ERIKS:11192073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.50

-

25+

CHF 33.70

10.13%

50+

CHF 30.40

18.93%

100+

CHF 27.40

26.93%

200+

CHF 24.70

34.13%

400+

CHF 22.20

40.80%

800+

CHF 20.00

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
210 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.64 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja