Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 40mm

  • ERIKS:11192002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.00

-

25+

CHF 28.90

9.69%

50+

CHF 26.00

18.75%

100+

CHF 23.40

26.88%

200+

CHF 21.00

34.38%

400+

CHF 18.90

40.94%

800+

CHF 17.10

46.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja