Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 38mm

  • ERIKS:11192001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.80

-

25+

CHF 27.70

10.06%

50+

CHF 25.00

18.83%

100+

CHF 22.40

27.27%

200+

CHF 20.20

34.42%

400+

CHF 18.20

40.91%

800+

CHF 16.40

46.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
45 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.54 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja