Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 35mm

  • ERIKS:11192000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.50

-

25+

CHF 24.90

9.45%

50+

CHF 22.30

18.91%

100+

CHF 20.10

26.91%

200+

CHF 18.10

34.18%

400+

CHF 16.40

40.36%

800+

CHF 14.70

46.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
42 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.48 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja