Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 32mm

  • ERIKS:11191999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.80

-

25+

CHF 22.30

10.08%

50+

CHF 20.10

18.95%

100+

CHF 18.10

27.02%

200+

CHF 16.40

33.87%

400+

CHF 14.70

40.73%

800+

CHF 13.30

46.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja