Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 30mm

  • ERIKS:11191998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2029

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

25+

CHF 19.70

10.05%

50+

CHF 17.80

18.72%

100+

CHF 15.90

27.40%

200+

CHF 14.40

34.25%

400+

CHF 13.00

40.64%

800+

CHF 11.70

46.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
36 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
76 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
0.39 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja