Schlauch Transpar Cu-AS, Rolle=25m, Innendurchmesser 120mm

  • ERIKS:11192114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 167.56inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.00

-

25+

CHF 139.50

10.00%

50+

CHF 125.50

19.03%

100+

CHF 113.00

27.10%

200+

CHF 102.00

34.19%

400+

CHF 91.50

40.97%

800+

CHF 82.20

46.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRANSPAR-AS
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
133 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Min. Berstdruck
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
550 mm
Rollenlänge
25 m
Gewicht
2.88 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Statisches Kabel
Ja