CHF 153.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
25+ | CHF 138.00 | 9.80% |
50+ | CHF 124.50 | 18.63% |
100+ | CHF 112.00 | 26.80% |
200+ | CHF 100.50 | 34.31% |
400+ | CHF 90.20 | 41.05% |
800+ | CHF 81.30 | 46.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TRANSPAR-AS |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Max. Betriebsdruck | 2 bar |
Min. Berstdruck | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 76 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Gewicht | 2 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Ja |