Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 9.6x12.7mm

  • ERIKS:14885857
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

30+

CHF 14.70

39.51%

60+

CHF 11.80

51.44%

120+

CHF 11.10

54.32%

240+

CHF 10.80

55.56%

480+

CHF 10.40

57.20%

960+

CHF 10.10

58.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
9.6 mm
Wandstärke
1.55 mm
Min. Biegeradius
44 mm