Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 8x11.2mm

  • ERIKS:12629439
  • Hersteller:AEM02022
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.50

-

30+

CHF 16.50

40.00%

60+

CHF 13.30

51.64%

120+

CHF 12.50

54.55%

240+

CHF 12.10

56.00%

480+

CHF 11.70

57.45%

960+

CHF 11.30

58.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1.6 mm
Min. Biegeradius
40 mm