Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 6.4x9.6mm

  • ERIKS:12629436
  • Hersteller:AEM02017
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.50

-

30+

CHF 9.95

39.70%

60+

CHF 7.95

51.82%

120+

CHF 7.40

55.15%

240+

CHF 7.20

56.36%

480+

CHF 7.00

57.58%

960+

CHF 6.80

58.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
1.6 mm
Min. Biegeradius
23 mm