Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 4.8x8mm

  • ERIKS:12629433
  • Hersteller:AEM02012
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

30+

CHF 9.50

40.62%

60+

CHF 7.70

51.88%

120+

CHF 7.20

55.00%

240+

CHF 7.00

56.25%

480+

CHF 6.80

57.50%

960+

CHF 6.50

59.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
1.6 mm
Min. Biegeradius
15 mm