Eriks

Schlauch PU VERSILON™ C-210-A 3.2x6.4mm

  • ERIKS:12629431
  • Hersteller:AEM02007
Image 1
Produkteigenschaften
  • Polyurethan (Ester Basis), ohne Einlagen, glatt, transparent
  • Abriebfest
  • Beständig gegen Mineralöle und Treibstoffe
  • Brüchigkeitstemperatur -73 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

30+

CHF 6.30

39.42%

60+

CHF 5.00

51.92%

120+

CHF 4.70

54.81%

240+

CHF 4.55

56.25%

480+

CHF 4.40

57.69%

960+

CHF 4.30

58.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VERSILON C-210-A
Innendurchmesser
3.2 mm
Wandstärke
1.6 mm
Min. Biegeradius
8 mm